プラグ形状microUSBプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
型式密閉型、耳栓タイプ(モノラル/左右両用)
色ブラック
質量(g)約2(コード含まず)
コード長さ(m)1.2
対応機種【リモコンマイク】音声入出力をするmicroUSB端子を搭載するスマートフォン、フイーチャーフォン専用です(一部対応しない機種があります)※最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください
保証期間6カ月間
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)95