※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLN-1254RNUSU4 ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) サカエ 69364219 SLN-1254RNUSU4 ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) サカエ 69364219 SLN-1254RNUSU4 ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) サカエ 69364219 SLN-1254RNUSU4 ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) サカエ 69364219 SLN-1254RNUSU4 ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様) サカエ 69364219

ステンレスラック移動タイプ(SUS430/ナイロンウレタン車仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69364219 品番 SLN-1254RNUSU4
参考基準価格(税別)¥202,200 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

地震に強い!横揺れ強度抜群のラックです。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス製です。レイアウト変更が簡単に出来る便利なキャスター付。
棚板は50mmピッチで段替え可能です。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 質量(kg)63 高さ(mm)1914 材質(車輪)ナイロンウレタン車 ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能 奥行(mm)615 間口(mm)1200 段数4 キャスターナイロンウレタン車 100Φ 自在(ストッパー付2個、無2個) ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)250
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする