エスコ
エスコの ドラム缶用ポンプ
エスコの 手動式ドラム缶用ポンプ
単1x2本 アドブルー用ポンプ 電池式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69364245
品番
EA990YE-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,868
販売価格(税別)
¥
9,880
バスケットに入れる
バックインボックス用
農機・建機のメンテナンスに
PSE(電気用品安全法)適合品
手元ノズル付
軽量、簡単、補充しやすい。
仕様
●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
アズワン品番
65-9340-54