端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69364340 品番LV432487
参考基準価格(税別)¥81,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Schneider Electric LV4 シリーズ接続アクセサリ、Compact NSX 400/630、EasyPact CVS 400/630、edgewise Terminal Extensions、4 部品セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:端子拡張●併用可能製品:Compact NSX 400/630 、Easy Pact CVS 400/630●コード番号:211-2661 アズワン品番65-8092-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする