曜日別特売
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364429

フロントスタイル

3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364429
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364429
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364429
3507 難燃長袖Tシャツ 3507 Asahicho(旭蝶繊維) 69364429

難燃長袖Tシャツ 3507

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズM
内容量1枚注文コード69364429品番3507
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ホールガーメントにより無縫製で作成された着心地の良い難燃素材のTシャツ

用途難燃防護服のインナーにネイビーサイズM胸囲(cm)99着丈(cm)68裄丈(cm)77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする