端子ストリップ 16mm2 ナチュラル 16mm ピッチ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69364595 品番CS30NTPE
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

HellermannTytonポリエチレン端子台
電気ケーブル接続用の端子ストリップです。 この端子ストリップは、ポリエチレン製で最大80 C°までの温度に耐えます。 端子コネクタには、3、5、15、30、60 ampのものがあります。
ポリエチレン(80℃) 12極のストラップ10本入り カラー: ナチュラル

仕様●定格電流:76A●結線方法:スクリュー●ヒューズ:なし●材質:ポリプロピレン●ピッチ:16mm●色:ナチュラル●動作温度 Max:+80℃●コード番号:820-8372 アズワン品番65-7709-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする