曜日別特売
HTCB+ Connector Box 端子ストリップ 白 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69364857

端子ストリップ 白 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69364857品番HTCB+ Connector Box
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2 x ケーブル拘束具、4 x ネジ12.5 mm x 3 mm (ケーブル拘束具用)、2 x ネジ19.5 mm x 3 mm (ボックスの蓋用)
HellermannTyton端子ストリップコネクタ空ボックス
HTCB+端子ストリップコネクタボックスは、配線接続を保護し、配線を整然と保ちます。 HTCB+コネクタボックスは、タイトなフィットの、2本のネジで固定するスナップシャット式の蓋を備えています。 コネクタボックス外側のギザ付きケーブルグリップにより、径が小さなケーブルでも、しっかりと固定されます。 HTCB+は、市場に出回っている他のコネクタボックスに比べて少々幅が広く、4極15 A端子ストリップをボックスの幅に沿って取り付けることができます。 このコネクタボックスは、家庭用又は業務用の照明機器、特にダウンライト部品や照明に最適です。
熱可塑樹脂(ポリプロピレン)エンクロージャ ハウジング内でコネクタストリップを探す際に便利な先細ピン ネジやケーブルの拘束具は別に包装されているため、請負業者の組み立て時間を節約 電圧: 250 V ac 最大4極15/16 A端子ストラップに対応

仕様●定格電流:15A●ヒューズ:なし●材質:PP●定格電圧:250 V ac●色:白●コード番号:820-8384アズワン品番65-7787-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする