商品レビューを投稿する内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付仕様電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、継手(Vポート):(3) 6(ストレート),継手(PS、PVポート):(3) 6(ストレート)、CE対応:(-) なし手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式注文コード69364865品番ZQ1000U-K1Y5LO-EAMG-33
参考基準価格(税別)¥40,560販売価格(税込)¥40,678販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・仕様・手動操作方式など114種類から選べます他の種類を見る エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能