SIEMENS
SIEMENSの キャビネット / プラボックス
SIEMENSの キャビネット
SIEMENSの キャビネットパーツ
端子プラグ 4極 5WG なし 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
69364884
品番
5WG1193-8AB01
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Siemens instabus EIB Bus Terminal 193 は、2 極で 4 つのプラグイン接続があります。赤 / 濃いグレーの外観です
仕様
●極数:4●結線方法:プラグイン●ワイヤ保護:なし●オス/メス:メス●コード番号:203-2266
アズワン品番
65-7725-59