フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
難燃カーゴパンツ(ノータック) 362
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
グレー
サイズ
73
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69364885
品番
362
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
機能性にもデザイン性にも拘った難燃ワークウェア
用途
綿100%の燃えにくい素材。今までなかったポケット付の難燃ワークウェアです。
色
ネイビー
サイズ
73
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。