端子台 8WH6000シリーズ 57A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69364918 品番8WH6000-0AJ00
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 500 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4766 アズワン品番65-7595-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする