曜日別特売
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69364919

フロントスタイル

362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69364919
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69364919
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69364919
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69364919
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69364919
362 難燃カーゴパンツ(ノータック) 362 Asahicho(旭蝶繊維) 69364919

難燃カーゴパンツ(ノータック) 362

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ネイビー
サイズ82
内容量1枚注文コード69364919品番362
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

機能性にもデザイン性にも拘った難燃ワークウェア

用途綿100%の燃えにくい素材。今までなかったポケット付の難燃ワークウェアです。ネイビーサイズ82股下(cm)80ウエスト(cm)82
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。湿った状態で着用すると色移りする場合があります。溶接時に発生する紫外線で変色する恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする