シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 検出・センサ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチ
シュナイダーエレクトリックの セーフティスイッチその他関連用品
端子台 TeSys VLS用 グレー 36mm TeSys TeSys VLS
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69364945
品番
VLS1GD1
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
Schneider Electric TeSys 追加アースブロック(最大電流 63 A )は、ドアに取り付けることができます。灰色の Terminal 1760 ° F ( 960 ℃ )の耐火性
仕様
●種類:アースブロック●併用可能製品:TeSys VLS●シリーズ:TeSys VLS●IP保護等級:IP20●ハンドルの色:グレー●コード番号:203-6857
アズワン品番
65-7837-01