端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 232A 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード69364954 品番8WH1000-0AQ01
参考基準価格(税別)¥86,600 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:青●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:232A●コード番号:225-4715 アズワン品番65-7644-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする