端子台 スクリュー 8WH1000シリーズ 41A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード69364970 品番8WH1000-7BH00
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●シリーズ:8WH1000●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:41A●コード番号:225-4723 アズワン品番65-7595-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする