端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 232A 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69365040 品番3260127
参考基準価格(税別)¥50,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Phoenix Contact の高電流フィードスルー Terminal Block は、ねじ接続式で、最大 25mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。4 つの接続があります。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4/0 AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:95mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:PTPOWER 95-3L/FE-F●コード番号:201-6430 アズワン品番65-7748-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする