端子台 スクリュー UKHシリーズ 309A 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード69365067 品番3247434
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Phoenix Contact の高電流 Terminal Block は、クランプ部にスプリング式エレメントによるねじ接続を備えています。これは信頼性の高いケーブル接続です。色は青です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:300 kcmil AWG●シリーズ:UKH●結線方法:スクリュー●定格電流:309A●モデル番号:UKH 150 1500V BU●コード番号:201-6138 アズワン品番65-7752-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする