3060568 端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 69365076

端子台 スクリュー UT 6シリーズ 41A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69365076品番3060568
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

Phoenix Contact の定格電圧 1000 V のフィードスルー Terminal Block です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電流:41A●モデル番号:UT 6-QUATTRO/2P●コード番号:204-7810アズワン品番65-7573-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする