※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m) 電磁弁定格電圧(V)DC24 仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、単位仕様:(P) 単位切換機能付 (初期値psi)、リード線仕様:(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)、CE対応品:(Q) CE対応品 注文コード69365163 品番ZR110L1-K15MZ-DCPL-L-Q
参考基準価格(税別)¥74,910 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など302種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 出力仕様(C) NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D) 真空用デジタル圧力スイッチ (ZSE30A)+フィルタ 破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付, ブラケットAまたはB付 仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、単位仕様:(P) 単位切換機能付 (初期値psi)、リード線仕様:(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)、CE対応品:(Q) CE対応品 リード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m) 単位単位切換機能付(初期値psi) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 最高真空圧力(kPa)(L) -53 kPa CE-対応品CE対応品 電磁弁定格電圧(V)DC24 エジェクタユニットノズル径1 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ+NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする