※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
エジェクタユニットノズル径1
リード線取出方法M型プラグコネクタタイプコネクタなし、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)
電磁弁定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
注文コード69365179
品番ZR110L1-K1D1MOZ-DNL
参考基準価格(税別)¥72,770
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品はエジェクタユニットノズル径・リード線取出方法・電磁弁定格電圧など302種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能