端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード69365216 品番3209921
参考基準価格(税別)¥44,300 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:PP-H 2,5/ 7●コード番号:204-7813 アズワン品番65-7582-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする