※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法グロメットタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:コネクタ付リード線(長さ2m);真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ3m)
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメットタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、単位仕様:(M) SI単位固定、リード線仕様:(L) コネクタ付リード線 (長さ2m)、CE対応品:(-) なし
注文コード69365233
品番ZR110S1-C15GZ-DNML-L
参考基準価格(税別)¥59,350
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など302種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能