端子台 プラグイン 8WH6000シリーズ 57A 1袋 3個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード69365250 品番8WH6000-0AS00
参考基準価格(税別)¥44,100 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:グレー●シリーズ:8WH6000●結線方法:プラグイン●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4769 アズワン品番65-7594-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする