フロントスタイル

E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365269 E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365269 E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365269 E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365269 E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365269

防寒ブルゾン E69500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69365269 品番 E69500
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

凹凸のあるメッシュ生地でムレを追放し、空気層が心地よい暖かさを持続させるメッシュキルト。日本製生地を使用。

用途冷気をシャットアウトしながらムレず活動できます。 オリーブ サイズ4L 胸囲(cm)142 肩幅(cm)58 袖丈(cm)65 着丈(cm)74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする