フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン E69500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69365278
品番
E69500
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
凹凸のあるメッシュ生地でムレを追放し、空気層が心地よい暖かさを持続させるメッシュキルト。日本製生地を使用。
用途
冷気をシャットアウトしながらムレず活動できます。
色
オリーブ
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
76