※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 エジェクタユニットノズル径1 リード線取出方法エアオペレート、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート 注文コード69365294 品番ZR110S1-C2
参考基準価格(税別)¥32,290 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はエジェクタユニットノズル径・リード線取出方法・電磁弁定格電圧など302種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ランプ・サージ電圧保護回路(-) エアオペレート 出力仕様- エジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵 供給弁・破壊弁の組合わせ(C2) 供給弁/破壊弁: 共通, エアオペレート (SYJA3130) 圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(-) なし 破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付 仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0、電磁弁定格電圧:(-) エアオペレート、リード線取出し方法:(-) エアオペレート、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、単位仕様:-、リード線仕様:-、CE対応品:- リード線取出方法エアオペレート、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし 単位単位切換機能付または、なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 最高真空圧力(kPa)(S) -84 kPa CE-対応品- 電磁弁定格電圧(V)エアオペレート エジェクタユニットノズル径1 スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする