WEIDMULLER
WEIDMULLERの キャビネット / プラボックス
WEIDMULLERの キャビネット
WEIDMULLERの キャビネットパーツ
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69365329
品番
1825680000
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8381
アズワン品番
65-7600-53