フロントスタイル

10000 防寒ブルゾン 10000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365488 10000 防寒ブルゾン 10000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365488 10000 防寒ブルゾン 10000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365488 10000 防寒ブルゾン 10000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365488

防寒ブルゾン 10000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69365488 品番 10000
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

表素材はナイロン100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖、安心の日本製生地

用途寒い季節の作業時、警備等 ネイビー サイズLL 胸囲(cm)130 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする