フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン 11000
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69365531
品番
11000
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
裏面素材とアルミ層で人体の放射熱を反射してキルト層に貯め込み保温性抜群です。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
64