※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法M型プラグコネクタタイプコネクタなし、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様エジェクタユニットノズル径:(10) 1.0、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(MO) M型プラグコネクタタイプ, コネクタなし、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、単位仕様:(M) SI単位固定、リード線仕様:(-) リード線なし、CE対応品:(-) なし
注文コード69365538
品番ZR110S1-K15MOZ-DNM
参考基準価格(税別)¥71,890
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・電磁弁定格電圧・仕様など302種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能