端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード69365548 品番1824900000
参考基準価格(税別)¥7,310 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8349 アズワン品番65-7607-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする