フロントスタイル

11000 防寒ブルゾン 11000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365585 11000 防寒ブルゾン 11000 Asahicho(旭蝶繊維) 69365585

防寒ブルゾン 11000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69365585 品番 11000
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

裏面素材とアルミ層で人体の放射熱を反射してキルト層に貯め込み保温性抜群です。

用途寒い季節の作業時、警備等 ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)146 肩幅(cm)60 袖丈(cm)66 着丈(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする