フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン 3330
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69365637
品番
3330
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
表素材は綿100%のツイルと裏にボアを使用した作業用防寒の元祖。
用途
寒い季節の作業時、警備等
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
76