フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
防寒パーカー 65900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69365777
品番
65900
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
4WAYストレッチで着心地快適な軽量防水防寒パーカー
用途
寒い時期の作業、出勤、普段使いに
色
ライトブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
背丈(cm)
71
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
注意
※天然素材のため多少の色差が生じる場合があります。洗濯により色落ちする可能性があります。また、湿った状態での着用により色移りする場合がありますので、ご注意下さい。溶接時に発生する紫外線により、変色する恐れがあります。お取り扱いにご注意下さい。