フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
防寒ブルゾン 68600
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69366197
品番
68600
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
凹凸のあるメッシュ素材で着込んで動いてもムレにくく快適に保温します。
用途
作業用防寒
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
64