フロントスタイル

68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366258 68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366258 68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366258 68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366258 68600 防寒ブルゾン 68600 Asahicho(旭蝶繊維) 69366258

防寒ブルゾン 68600

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69366258 品番 68600
参考基準価格(税別)¥22,100 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

凹凸のあるメッシュ素材で着込んで動いてもムレにくく快適に保温します。

用途作業用防寒 ネイビー サイズ6L 胸囲(cm)154 肩幅(cm)62 袖丈(cm)67 着丈(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする