フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 秋冬 トップス
防水極寒ブルゾン 69200
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69366441
品番
69200
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。
用途
防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様
色
グリーン
サイズ
S
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
62