フロントスタイル

69300 防水極寒コート 69300 Asahicho(旭蝶繊維) 69366547 69300 防水極寒コート 69300 Asahicho(旭蝶繊維) 69366547 69300 防水極寒コート 69300 Asahicho(旭蝶繊維) 69366547 69300 防水極寒コート 69300 Asahicho(旭蝶繊維) 69366547 69300 防水極寒コート 69300 Asahicho(旭蝶繊維) 69366547

防水極寒コート 69300

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69366547 品番 69300
参考基準価格(税別)¥38,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

デュポン社のハイテク中綿(コンフォマックス)が実現した最高レベルの保温性の防水防寒です。

用途防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 グリーン サイズ8L 胸囲(cm)172 着丈(cm)92 裄丈(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする