中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ PTRE あり

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69366555 品番3069449
参考基準価格(税別)¥54,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Phoenix Contact PTRE グレーの NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けテスト Terminal ストリップ( 14 種類の接続、幅 89.7mm、VDE コード A7 )は、最も厳しい要求に応えるよう設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:DINレール●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6484 アズワン品番65-7746-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする