ノースウェーブ CORE PLUS 2 WIDE ブラック/シルバー シューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 69366739 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ダイヤル搭載の高コストパフォーマンスなロードシューズ。幅の5mm広いワイドモデル。

用途
カーボン補強を加えたナイロンソール。
NORTHWAVEのオリジナル開発ダイヤルSLW2ダイヤルは、1つのボタンで0.7mmずつ緩める段階調整とフルリリースが可能。
5のベンチレーションを備え通気性を確保。
SPDペダル対応可能(クリートプレート別売り)。
シームレスなアッパーは足へのストレスを軽減し、4つのメッシュの通気口がシューズ内を快適に保ちます。
サイズ42
注意
※剛性指数:8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする