通信カード Card with Analogue Output Lexium 32M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367018 品番VW3M3403
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

アナログ出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●コード番号:220-8797 アズワン品番65-7331-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする