通信カード デジタルモジュール付きカード Lexium 32M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367027 品番VW3M3402
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

デジタル出力エンコーダ用の Schneider Electric インターフェイスカードは、Lexium 32M シリーズに対応しています。15 ピンのメスコネクタが 1 つあります。水銀不使用

仕様●アクセサリタイプ:デジタルモジュール付きカード●併用可能製品:Lexium 32M●電圧範囲:12 V●コード番号:220-8796 アズワン品番65-7332-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする