抵抗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367124 品番6SE6400-4BD11-0AA0
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

Micromaster 6SE6400シリーズ
6SE6400 Siemensシリーズでは、様々な製品を提供しています。 これらの製品には、遮断抵抗器、通信 / 入力チョークが含まれています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。
Micromasterは420及び440シリーズによって異なります。

仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MICROMASTER 440インバータ●コード番号:866-5999 アズワン品番65-7327-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする