曜日別特売
HVSL800082A125 電気自動車用コネクタ 1列 1袋 50個入 AMPHENOL 69367228

電気自動車用コネクタ 1列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69367228品番HVSL800082A125
参考基準価格(税別)¥1,004,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
仕様●シリーズ:HVSL800●種類:PowerLokレセプタクル(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9518アズワン品番65-7491-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする