電極ホルダ スルービーム光ファイバーケーブル XU シリーズ光電センサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367350 品番XUFN12301L10
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

エンドフィッティング付きセンサ用 Schneider Electric OsiSense XU シリーズプラスチックファイバ光学系は、スルービーム検出システムとケーブル長 10 m を備えています。通常の検出範囲は 200 mm で、汎用用途に使用されています。耐衝撃性: 30 gn、持続時間: 11 ms、IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE

仕様●アクセサリタイプ:スルービーム光ファイバーケーブル●併用可能製品:XU シリーズ光電センサ●コード番号:221-1797 アズワン品番65-7331-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする