電源冗長モジュール SITOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69367560 品番6EP4346-7RB00-0AX0
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Siemens DIN レール取り付け電源は、リデューンシーモジュールとして使用されます。定格電圧は 24 / 48 V、定格電流は 10 A です。保護等級はクラス III 及び IP20 です。デカップリングに適しています 動作時の周囲温度: -25 → +70 ℃ 接続技術はプッシュイン端子です

仕様●シリーズ:SITOP●出力電圧:24V●コード番号:201-0700 アズワン品番65-7215-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする