シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Kシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69367684
品番
LC1K0901F7
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
TeSys K コンタクタ - 3P - AC-3<:440 V 9 A - 1 NC 補助-110 V AC コイル Coil
仕様
●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:20 A●許容入力:4 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1K●補助接点の数:1●範囲:TeSys●補助コンタクト構成:1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+50℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4721
アズワン品番
65-7349-31