LC1DT20GD 電磁接触器 125 V dc 4極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック 69367745

電磁接触器 125 V dc 4極 LC1Dシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69367745品番LC1DT20GD
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。

仕様●コイル電圧:125 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8999アズワン品番65-7266-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする