シュナイダーエレクトリック
電磁接触器 220 V ac 4極 LC1Kシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69367806
品番
LC1K09004M7
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
TeSys K コンタクタ - 4P ( 4 NO ) - AC-1<:440 V 20 A - 220 → 230 V ac コイル Coil
仕様
●コイル電圧:220 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:20 A●通常端子構成:4NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:57mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:188-4728
アズワン品番
65-7350-99