曜日別特売
ZR120S1-K1SMZ-F ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMC 69367839

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZR1 - エジェクタシステム/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし仕様エジェクタユニットノズル径:(20) 2.0、電磁弁定格電圧:(S) DC5V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、単位仕様:(-) 設定なし、リード線仕様:(-) 設定なし、CE対応品:(-) なし注文コード69367839品番ZR120S1-K1SMZ-F
参考基準価格(税別)¥55,060販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能

ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付出力仕様(-) 設定なしエジェクタ排気形式(1) サイレンサ内蔵供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) フィルタ破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし, ブラケットAまたはB付仕様エジェクタユニットノズル径:(20) 2.0、電磁弁定格電圧:(S) DC5V、リード線取出し方法:(M) M型プラグコネクタタイプ, リード線長さ0.3m、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、単位仕様:(-) 設定なし、リード線仕様:(-) 設定なし、CE対応品:(-) なしリード線取出方法M型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし単位単位切換機能付または、なし手動操作方式ノンロックプッシュ式最高真空圧力(kPa)(S) -84 kPaCE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC5エジェクタユニットノズル径2スイッチ/フィルタ/出力仕様組合わせフィルタまたは設定なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする